ポリプロ 風呂ふた

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76717157 品番 M-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。
浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。

寸法(幅×長さ)(mm)700×1105 材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)700 アイボリー 耐熱温度(℃)約110 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約70×110.5×1.4 商品タイプシャッター式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
風呂ふた交換
農・林・水産業

使用していた折りたたみふた経年劣化で、折り目から割れて交換この商品は丈夫で長持ちする製品です。

2025-05-19
用途:
交換のため
建設業・工事業

サイズが少し合わなっかったですが使用には支障ありません。

対象商品:
76717148
2022-10-30
用途:
カビが取れなくなった風呂蓋の交換
卸売・小売業

ホームセンターでは同様のサイズが取り寄せになるということで時間がかかり、このたびモノタロウで注文しましました。
サイズ通りの商品が届きました。
多様なサイズがあるため、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする