M-12 ポリプロ 風呂ふた オーエ 76717166

M-12 ポリプロ 風呂ふた オーエ 76717166
M-12 ポリプロ 風呂ふた オーエ 76717166

ポリプロ 風呂ふた

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
幅(mm)700
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約70×120.5×1.4
内容量1枚注文コード76717166品番M-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。
浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。

寸法(幅×長さ)(mm)700×1205材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー幅(mm)700アイボリー耐熱温度(℃)約110RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約70×120.5×1.4商品タイプシャッター式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 風呂ふた交換
農・林・水産業

使用していた折りたたみふた経年劣化で、折り目から割れて交換この商品は丈夫で長持ちする製品です。

2025-05-19
用途: 交換のため
建設業・工事業

サイズが少し合わなっかったですが使用には支障ありません。

対象商品 : 76717148
2022-10-30
用途: カビが取れなくなった風呂蓋の交換
卸売・小売業

ホームセンターでは同様のサイズが取り寄せになるということで時間がかかり、このたびモノタロウで注文しましました。
サイズ通りの商品が届きました。
多様なサイズがあるため、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする