JD 伸縮アルミ角ハンガーワイドピンチ60コ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76717315 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマート開閉&コンパクト収納
フレームが自在に伸縮。洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームで軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。水平方向に開くので、開閉時にピンチがからみにくい構造です。ピンチフックが移動できるのでピンチを干しやすい位置に移動して使用することもできます。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凹面構造。フレームを伸ばした状態(角ハンガー状態)ではカチッと伸縮が固定されます。竿とフレームの間が短いので丈の長い洗濯物や低い物干し竿に干す時に便利です。たっぷり干せるピンチ60コ付。

材質ポリプロピレン、アルミニウム合金、鋼線 ホワイト 寸法(cm)約38×18×幅18〜117 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする