東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
Ag+抗菌バススポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76717358
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
気になる雑菌の増殖を抑える
不織布とスポンジ部分に銀系抗菌加工。キズをつけにくく、やさしく汚れを落とすソフトタイプ。フック付き形状でタオルバーにかけて保管できます。
色
ホワイト
寸法(cm)
約7.2×15.8×厚さ4.5
材質
不織布/ナイロン、スポンジ/ポリウレタン
適合用途
風呂掃除
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応