ネクスタ
ネクスタの ポリ袋・ゴミ袋
ネクスタの ポリ袋(ゴミ袋)
ひも付きイージーポリ袋 15L用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
76717525
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
ひも付で袋が簡単に結べます
ゴミ袋、収納袋として、買い物袋にも便利です。結び目のロスが少ないため容量たっぷり使えます。燃やしても有毒なガスは発生しません。
容量(L)
15
色
乳白
厚さ(mm)
0.015
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約500×450
寸法(cm)
約50×45×厚み0.0015
耐冷温度(℃)
約-30
RoHS指令(10物質対応)
対応