箱入りマチ付きポリ袋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 76717568 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

エンボス加工で袋が開きやすい
1枚ずつ簡単に取り出せます。お菓子や小物の整理に。食品の保存に。ごみの処理に。ドライブ行楽に。

半透明 厚さ(mm)0.008 材質ポリエチレン 寸法(mm)約350×210 寸法(cm)約35×21×厚み0.0008(マチ約4) 耐冷温度(℃)約-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76717559
2025-01-12
用途:
車内や倉庫に装置
農・林・水産業

倉庫で休憩中にゴミが出るので、
かさ張らないポップアップ式の袋を
探してました。
色々有りましたが、この製品の
外箱がお洒落で、ティシュ箱より
小さめが気に入り購入しました。
袋自体は薄めですが、とても重宝
しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする