KB-630 KP シンク用ハンディ まめいた 76717586 KB-630 KP シンク用ハンディ まめいた 76717586 KB-630 KP シンク用ハンディ まめいた 76717586 KB-630 KP シンク用ハンディ まめいた 76717586

KP シンク用ハンディ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76717586 品番KB-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

水だけでシンクの水アカや油汚れをかき取る
キズをつけにくい樹脂加工不織布。たわしは簡単に着脱でき、表裏使えます。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。

寸法(cm)約6.5×6.5×高さ7 材質グリップ/ポリプロピレン、たわし/ポリエステル不織布(アクリル樹脂入) 耐熱温度(℃)約80 適合用途排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする