KB-632 KP ガラストップ用ハンディ まめいた 76717604 KB-632 KP ガラストップ用ハンディ まめいた 76717604 KB-632 KP ガラストップ用ハンディ まめいた 76717604

KP ガラストップ用ハンディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76717604 品番KB-632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

強力研磨で頑固汚れを落とす
IHやガスコンロのガラストップの頑固なコゲつきに。傷をつけにくいガラスパウダー研磨剤を使用。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。

寸法(cm)約6.5×6.5×高さ6.3 材質グリップ/ポリプロピレン、たわし/ナイロン不織布・ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入) 耐熱温度(℃)約80 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする