曜日別特売
KB-633 KP 調理器具用ハンディ まめいた 76717613

 

KB-633 KP 調理器具用ハンディ まめいた 76717613
KB-633 KP 調理器具用ハンディ まめいた 76717613
KB-633 KP 調理器具用ハンディ まめいた 76717613
KB-633 KP 調理器具用ハンディ まめいた 76717613

KP 調理器具用ハンディ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76717613品番KB-633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

コシの強い毛で汚れを落とす
コシの強いポリプロピレン毛が、まな板やザルの網目に詰まった汚れをしっかりかき落とします。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。

寸法(cm)約6×6.2×高さ6.7材質グリップ/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン耐熱温度(℃)約100適合用途食器・調理器具洗いRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする