曜日別特売
KB-634 KP シンク用ハンディスペア まめいた 76717629

 

KB-634 KP シンク用ハンディスペア まめいた 76717629
KB-634 KP シンク用ハンディスペア まめいた 76717629
KB-634 KP シンク用ハンディスペア まめいた 76717629
KB-634 KP シンク用ハンディスペア まめいた 76717629

KP シンク用ハンディスペア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76717629品番KB-634
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

水だけでシンクの水アカや油汚れをかき取る
(KB-630別売)KPシンク用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくい樹脂加工不織布。

寸法(cm)約6.5×6.5×高さ2材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)耐熱温度(℃)約80適合用途排水口・シンク掃除RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: シンクの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

最初はホームセンターで買ったのですが
どこのホームセンターで買ったのかわかんなくなっちゃって。
いろんなホームセンターで探したのですが見つけられなくて。
そんなときにモノタロウ!助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする