まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの スポンジ
まめいたの スポンジたわし
KP ガラストップ用ハンディスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76717647
品番
KB-636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
強力研磨で頑固汚れを落とす
(KB-632別売)KPガラストップ用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくいガラスパウダー研磨剤を使用。
寸法(cm)
約6.5×6.5×高さ1.5
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム、ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)
耐熱温度(℃)
約80
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応