まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの スポンジ
まめいたの スポンジたわし
KP 排水口用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
76717656
品番
KB-637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
かど・スミにしっかり届く
排水口や蛇口周りの水垢やヌメリ汚れに。スポンジ表面のナイロンブラシが細かな目やくぼみにつまった汚れをかき出します。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)
約1.6×3.3×高さ15.5
材質
スティック/ABS樹脂、スポンジ/ナイロン(ブラシ部)・ポリウレタンフォーム、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)
約80
適合用途
排水口・シンク掃除
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応