曜日別特売
KB-640 KP ガラストップ用 まめいた 76717683

 

KB-640 KP ガラストップ用 まめいた 76717683
KB-640 KP ガラストップ用 まめいた 76717683
KB-640 KP ガラストップ用 まめいた 76717683
KB-640 KP ガラストップ用 まめいた 76717683

KP ガラストップ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード76717683品番KB-640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

かど・スミにしっかり届く
IHやガスコンロのガラストップの頑固なコゲつきに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。

寸法(cm)約2×3.3×高さ15.5材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン耐熱温度(℃)約80適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする