まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの スポンジ
まめいたの スポンジたわし
KP すみ・すきまブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
76717708
品番
KB-642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
かど・スミにしっかり届く
シンクまわりの細部に。キズつけにくく、丈夫でコシのあるナイロンブラシ。角度の違うブラシで、歯ブラシでは柄があたって洗いずらい細部を洗うことができます。掛けられるリング付。
寸法(cm)
約1.7×2.7×高さ16.5
材質
ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)
約100
適合用途
排水口・シンク掃除
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応