- KP 排水口ブラシ まめいた 76717717 - KP 排水口ブラシ まめいた 76717717 - KP 排水口ブラシ まめいた 76717717 - KP 排水口ブラシ まめいた 76717717

KP 排水口ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76717717 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

たためてコンパクト!深い排水口も届く
ハンドルの先端までブラシがあるのでスミまで洗うことができます。全長が30cmありますので、排水口の奥に手を入れなくても届きます。コンパクトに収納できる折り曲げハンドルです。汚れをしっかり落とすコシの強いポリプロピレン毛を使用しています。排水口のパーツ洗いにも。

寸法(cm)約2×3.5×高さ31 材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約100 適合用途排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする