- Kaz Clean フロアブラシ 日本クリンテック 76717726

Kaz Clean フロアブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76717726品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール
バスルームの床をクリーニングするためにデザインされたブラシ。握りやすいグリップが無理なく力を伝え、しっかりとブラッシングできます。グリップ部分はバスルームのタオルバーにも美しく収まります。ブラシの毛丈を場所により変えています。毛丈の短い部分は、コシが強くしっかりこすれます。立てても収納できブラシ部分が床に触れないので清潔です。

ブラック寸法(cm)約7×14.5×高さ9材質ポリプロピレン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする