オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
プロヴァンス U型便座カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76717857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
洗えるU型便座専用カバー
U型タイプの便座カバーです。ずり落ちしないホック付。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズです。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
色
イエロー
適合
U型便座
寸法(cm)
約9×87×厚さ1
材質
表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
取付方式
ホック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯機での丸洗いは洗濯ネットをご使用ください。乾燥機・漂白剤の使用不可。