岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの バス用品
岩谷マテリアルの 湯おけ
レットー 湯手おけ角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76718478
品番
RETYTK W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バスルームにリラックスタイムを
湯おけと手おけをひとつにした使いやすいサイズ。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.1
色
ホワイト
寸法(cm)
約23.2×13.3×幅18
質量(kg)
約0.25