アイラップエンボス加工

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード76718505 品番I-WRAP-100E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

開きやすく、持ちやすいエンボス加工
コンパクトで便利な三角パッケージ入なので、最後の1枚まで、ワンタッチでカンタンに取り出せます。袋の表面にエンボス加工を施すことで、取り出しやすさ、持ちやすさ、開きやすさがアップ。環境保護に配慮し、燃やしても有毒ガスは発生しません。マチ付。

材質ポリエチレン 寸法(cm)35×25×厚さ0.0008 耐冷温度(℃)約-30 寸法(mm)350×250 厚さ(mm)0.008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76718505
2024-09-11
用途:
災害の備えや普段の調理に
その他業種

湯せんによる調理に使えると知り、初めて購入しました。
レシピによっては「油分の多いものを入れると袋に穴が開くことがある」とありましたが、
製菓用チョコチップを入れた蒸しパンも問題なく作れました。
ご飯も炊くことができたので、災害時の持ち出し用品に加えようと思います。
ボックスティッシュのように片手でも取り出しやすく、100枚入りなので普段使いにもいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
76718505
2024-08-02
用途:
保存用 他
建設業・工事業

思ったより丈夫でしっかりしているので、破れたり穴が開くこともなく使用できます。100枚入りなので、良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
76718505
2023-10-19
用途:
食品保存・調理

アイラップは使っていたので、今度はエンボス加工の方も試しに。確かにあけやすいです。でもオレンジ色の箱のものよりやや薄いのですね。切れやしませんが気を付けて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
76718505
2023-03-31
用途:
食材の保存・調理

沢山入っているし、冷凍してから解凍、湯煎に使えるところが便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする