岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの ラップ・消耗品・食品包材
岩谷マテリアルの ポリ袋・ジッパー付き袋
岩谷マテリアルの 食品用ポリ袋・OPP
アイラップWジッパーNEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
76718514
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
冷凍保存から解凍まで!Wジッパーで密封性UP!
コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。開閉時に音のするジッパーで、音と感触でしっかり閉められます
。
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
約18×20(22)×厚さ0.006
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(mm)
約180×200(220)
厚さ(mm)
0.06