岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの 掃除用具
岩谷マテリアルの ブラシ
岩谷マテリアルの トイレブラシ
レットー スペアブラシソフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76718548
品番
RETTB-SBSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
ソフトタイプのブラシで便器のスミズミまで洗います
毛はポリエステル製のやわらかブラシ。
色
ホワイト
直径×長さ(mm)
約70(柄19)×330
材質
ブラシ柄/ポリプロピレン、ブラシ毛/ポリエステル
質量(kg)
約0.06
繰り返し・詰め替え
対応