DRNW ドレーナー 岩谷マテリアル 76718593 DRNW ドレーナー 岩谷マテリアル 76718593 DRNW ドレーナー 岩谷マテリアル 76718593 DRNW ドレーナー 岩谷マテリアル 76718593 DRNW ドレーナー 岩谷マテリアル 76718593

ドレーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76718593 品番DRNW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

食器が乾きやすい通気性と水切れ
両サイドは開いているので通気性がよく、食器が乾きやすい。水切れのよい滑らかな表面。底面の波形状は、お皿がすべらず、立てやすい設計です。シンプルなフォルムだから洗いやすく、スッキリした印象でキッチンに美しく映えます。

材質本体/ポリプロピレン、サイドバー/ABS樹脂、脚キャップ/オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエチレン、ポケット/ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)約24.5×13.5×幅35.5(ポケット部分含まず) 質量(kg)約0.6 均等荷重(kg)5まで 幅(mm)355 高さ(mm)135 奥行(mm)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする