KUDRP W クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718609 KUDRP W クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718609 KUDRP W クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718609 KUDRP W クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718609 KUDRP W クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718609

クード ラウンドペール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76718609 品番KUDRP W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロック付きのフタで、雨でも安心
フタがしっかりロックされ、ニオイがもれにくい。シンプルで使いやすい形状。屋外での生ゴミの一時保管や園芸用品などの収納に。ゴミの出し入れ時に、フタを側面に引っ掛けられるので便利です。

材質ポリプロピレン 容量(L)26 ホワイト 寸法(cm)約32.4×47.4×幅33 質量(g)約1.6 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 形状丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする