KUDRP GY クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718618 KUDRP GY クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718618 KUDRP GY クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718618 KUDRP GY クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718618 KUDRP GY クード ラウンドペール 岩谷マテリアル 76718618

クード ラウンドペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76718618 品番KUDRP GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロック付きのフタで、雨でも安心
フタがしっかりロックされ、ニオイがもれにくい。シンプルで使いやすい形状。屋外での生ゴミの一時保管や園芸用品などの収納に。ゴミの出し入れ時に、フタを側面に引っ掛けられるので便利です。

材質ポリプロピレン 容量(L)26 グレー 寸法(cm)約32.4×47.4×幅33 質量(g)約1.6 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 形状丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする