BEAVER(ビーバー)
BEAVER(ビーバー)の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
BEAVER(ビーバー)の スプレーガン関連商品
BEAVER(ビーバー)の スプレーガン用エアーホース
グリーンエアレスホース 両端金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76718724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
ホース内径(Φmm)
6.3
長さ(m)
30
金具
PF/1/4
耐圧(MPa)
20
用途
各社対応のエアレス用の高圧ホースです。