ラシェール美絢肌プレミアムマスクH(ヒアルロン酸)30枚個包装 24セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(24袋) 注文コード76718767 品番221-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヒアルロン酸+ビタミンC誘導体APPS+6種の植物エキス(クレマティス・スギナ・セイヨウキズタ・ヒマワリ・セイヨウナツユキソウ・ヒバマタ)の保湿成分が肌にうるおいを与え乾燥から肌を守りハリを与えます。フェイスマスク原紙は、やわらか不織布を採用しております。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×25×220(1袋あたり) 質量(1箱あたり)(g)400 成分水、グリセリン、BG、ベタイン、キサンタンガム、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、クレマティスエキス、スギナエキス、ヒバマタエキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、トコフェロール、ヒマワリ種子エキス 箱入数30枚(個包装) 用途顔、肌の保湿に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする