ラシェール美絢肌プレミアムマスクC(コラーゲン)30枚個包装 24セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(24袋) 注文コード76718776 品番221-218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コラーゲン+ビタミンC誘導体APPS+7種の果実エキス(リンゴ・オレンジ・サンザシ・ナツメ・グレープフルーツ・レモン・ライム)の保湿成分が肌の老化原因となる古い角質・肌深部の老廃物をやさしく取り除き、肌の生まれ変わり(ターンオーバー)をサポートします。フェイスマスク原紙は、やわらか不織布を採用しております。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×25×220(1袋あたり) 質量(1箱あたり)(g)400 成分水、グリセリン、BG、ベタイン、キサンタンガム、加水分解コラーゲン、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、トコフェロール、ヒマワリ種子エキス 箱入数30枚(個包装) 用途顔、肌の保湿に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする