ラシェール クレンジングシート(キラキラハート)15枚入 36セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(36袋) 注文コード76718803 品番211-041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハート型のかわいいクレンジングシート。オイルイン処方でウォータープルーフにも対応しました。ホホバオイルがメイクとなじんで落ちにくいアイメイクやファンデーションをスルッと落としながら、たっぷりの美容成分で肌をやさしく拭き取ります。AHA(フルーツ酸)配合で古い角質を拭き取るソフトピーリング除去効果もあります。

商品タイプ携帯用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×20×140(1袋あたり) 質量(1箱あたり)(g)75 成分水、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、ドデカン、BG、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、アセチルヒアルロン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、リンゴ酸、カミツレ水、ラベンダー花水、水酸化K、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン 箱入数15枚 用途クレンジング、洗顔、メイク落としに。 形状シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする