Clearなメイク落としシート 30枚入 48セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(48袋) 注文コード76718819 品番211-034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1枚でしっかりメイクも落とせる、大判タイプ(約180×300mm)のクレンジングシートです。オイルフリーのクレンジング成分が滴るほどシートに含まれているので、ウォータープルーフのマスカラもしっかり拭きとれます。さらにこれ1枚で、保湿・肌を整える・ハリ・ひきしめ・肌をやわらげるなどのスキンケアも可能です。

商品タイプ携帯用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×40×100(1袋あたり) 質量(1箱あたり)(g)265 成分水、BG、DPG、グリセリン、ラウレス-4、ポリソルベート 20、水添レシチン、ダイズステロール、セラミド 3、ユビキノン、ヒバマタエキス、クレマティス葉エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、スギナエキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 箱入数30枚 用途クレンジング、洗顔、メイク落としに。 形状シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする