ケアタオル バケツ型 150枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76718828 品番111-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

介護用としてとても使いやすい、大判で厚手のウェットタオルです(バケツ型ケースタイプのつめかえ用)。
ノンアルコールタイプでお肌に負担が少ないプレーン不織布を使用。おじいちゃんやおばあちゃんに、さわやかな拭き心地を感じていただけます。また、身の回りやお食事後のテーブルの清掃用品として、おしぼりの代わりとしてもお使いいただけます。

商品タイプ本体 成分水、PG、防腐剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×195×195 寸法(縦×横)(mm)180×400(1枚あたり) 用途介護時の拭き取りや、清掃用品に。 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、お届けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする