ケアタオル バケツ型用詰め替え150枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76718837 品番111-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ケアタオル バケツ型用の詰替え用シートになります。

商品タイプ詰め替え用 成分水、PG、防腐剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×140×190 寸法(縦×横)(mm)180×400(1枚あたり) 用途ケアタオル バケツ型の詰替え用に。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする