ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入 30セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30袋) 注文コード76718873 品番129-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

さまざまなシーンで活用する手指にも使える大判タイプの除菌シートです。アルコール95%、ホタテの力で除菌します。

商品タイプ携帯用 成分水、エタノール、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ホタテ焼成貝殻粉末、メチルパラベン、エチルパラベン 効果除菌 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×125×30 寸法(縦×横)(mm)200×300(1枚あたり) 1袋入数(個)20 用途清掃や手拭き、外出先での除菌などに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする