大成薬品工業
大成薬品工業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
大成薬品工業の ウェットティッシュ
大成薬品工業の ボトルタイプ
除菌消臭ボトルウェットシート 50枚入 50セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50本)
注文コード
76718907
品番
114-946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
除菌、消臭に使用できるボトルタイプのウェットティッシュになります。低アルコールで肌に優しく、オレンジの香りです。
商品タイプ
本体
成分
精製水、エタノール、パラベン、塩化ベンザルコニウム、オレンジオイル、消臭剤、香料
効果
除菌・消臭
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×165
寸法(縦×横)(mm)
140×200(1枚あたり)
箱入数
50枚
用途
清掃や手拭き、外出先での除菌などに。釣りやレジャーの臭い取りに。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません