大成薬品工業
大成薬品工業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
大成薬品工業の ウェットティッシュ
大成薬品工業の 携帯用
釣りレジャーに!抗菌・消臭ウェットティッシュ 20枚入 30セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30袋)
注文コード
76718916
品番
115-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
抗菌、消臭に使用できるウェットティッシュになります。
商品タイプ
携帯用
成分
エタノール、消臭剤、塩化ベンザルコニウム、精製水
効果
抗菌・消臭
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×125×25
寸法(縦×横)(mm)
200×300(1枚あたり)
1袋入数(個)
20
用途
清掃や手拭き、外出先での除菌などに。釣りやレジャーの臭い取りに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません