バルサン収納袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76719266 品番H00321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

バルサン!収納物を守るトリプルパワー不織布。不織布の表面にダニよけ/防虫/抗菌・抗カビ加工を施しています。※ヒョウダニに対する検証試験、カツオブシムシ・イカ類に対する検証試験・すべての菌やカビに効果があるというわけではありません。
通気性のある不織布製の収納袋です。
効果期間目安は開封後約6カ月です。※使用環境により異なります。
収納物が確認できる透明窓付き
開けやすい両開きファスナーです。

シリーズバルサン 収納の目安毛布・タオルケット…2〜3枚 商品タイプ毛布用 有効期間6ヶ月 寸法(mm)550×700×280H 材質(不織布)ポリプロピレン・(透明窓)ポリエチレン、添加剤:ピレスロイド系防虫・ダニよけ剤、有機系抗菌・防カビ剤 用途毛布収納に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本品はダニ・虫の駆除を目的にしたものではありません。
※洗濯、アイロンがけはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする