※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
KOWA スモールローラースペア短毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76719555
品番
17839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈(mm)
5
適合
平滑面
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
内装用、仕上用
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応