アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
AC/DCコンバータ ESシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76719765
品番
ESS100-15
参考基準価格(税別)
¥17,270
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル
ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現
50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性
高性能パフォーマンス・高い信頼性
定格出力電力(W)
105
入力電圧(V)
AC85〜264/DC110〜350
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電流(A)
7
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
33×81.5×146.5(端子台含まず)
質量(kg)
0.42
定格入力電圧(V)
AC100〜240
容量(W)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC264/DC350
最大出力電圧(V)
DC16.5
最大出力電流(A)
7