アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
AC/DCコンバータ 低価格・ピーク負荷対応 PLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76719844
品番
PLE24HSZ-P
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モーターなどインダクタンス負荷に最適なピーク電流対応モデル
自然空冷、小型パッケージ
使い易いケースタイプ、端子台接続モデル
定格出力電力(W)
240
入力電圧(V)
AC85〜132・AC170〜264/DC220〜350
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
10、ピーク15
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
65×98×194.5(端子台含まず)
質量(kg)
1
定格入力電圧(V)
AC100/AC200
容量(W)
360(ピーク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC264/DC350
最大出力電圧(V)
DC26.4
最大出力電流(A)
15