アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC5
容量(W)
10
注文コード
76719853
品番
SVS05SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
定格出力電圧・容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
小型化を追求したケースタイプモデル10〜50W
定格出力電力(W)
10
入力電圧(V)
AC85〜132/DC110〜175
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流(A)
2
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
形状
ケースタイプ
寸法(mm)
18.5×52×77(端子台含まず)
質量(kg)
0.105
定格入力電圧(V)
AC100
容量(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC132/DC175
最大出力電圧(V)
DC5.15
最大出力電流(A)
2