AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76719869 品番 SVS12SA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,440 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

小型化を追求したケースタイプモデル10〜50W

定格出力電力(W)10.1 入力電圧(V)AC85〜132/DC110〜175 定格出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.84 端子形状ねじ端子 出力数シングル 形状ケースタイプ 寸法(mm)18.5×52×77(端子台含まず) 質量(kg)0.105 定格入力電圧(V)AC100 容量(W)10.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC132/DC175 最大出力電圧(V)DC12.4 最大出力電流(A)0.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする