アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76719896
品番
SVM12SA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,930
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小型化を追求したケースタイプモデル10〜50W
定格出力電力(W)
15.6
入力電圧(V)
AC85〜132/DC110〜175
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
1.3
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
形状
ケースタイプ
寸法(mm)
20×60×83(端子台含まず)
質量(kg)
0.13
定格入力電圧(V)
AC100
容量(W)
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC132/DC175
最大出力電圧(V)
DC13.2
最大出力電流(A)
1.3