アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC+12(CH1)、DC-12(CH2)
容量(W)
15
注文コード
76719984
品番
VTM22WA
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
定格出力電力(W)
15
入力電圧(V)
AC90〜132
定格出力電圧(V)
DC+12(CH1)、DC-12(CH2)
定格出力電流(A)
0.75(CH1)、0.5(CH2)
端子形状
ねじ端子
出力数
マルチ2ch
寸法(mm)
25×80×118
質量(kg)
0.25
定格入力電圧(V)
AC100
容量(W)
15
最大入力電圧(V)
AC132
最大出力電圧(V)
DC+12.6(CH1)、DC-12.6(CH2)
最大出力電流(A)
0.75(CH1)、0.5(CH2)