定格出力電力(W)12.6
入力電圧(V)AC90〜132
定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)
定格出力電流(A)1.8(CH1)、0.15(CH2)、0.15(CH3)
端子形状ねじ端子
出力数マルチ3ch
寸法(mm)25×80×118
質量(kg)0.25
定格入力電圧(V)AC100
容量(W)12.6
最大入力電圧(V)AC132
最大出力電圧(V)DC+5.15(CH1)、DC+12.4(CH2)、DC-12.4(CH3)
最大出力電流(A)1.8(CH1)、0.15(CH2)、0.15(CH3)