AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 容量(W)30 注文コード76720036 品番VTA04A
参考基準価格(税別)¥18,410 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格出力電圧・容量など6種類から選べます 他の種類を見る

最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル

定格出力電力(W)30 入力電圧(V)AC90〜132/DC110〜175 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 定格出力電流(A)2.8(CH1)、0.36(CH2)、0.36(CH3) 端子形状ねじ端子 出力数マルチ3ch 寸法(mm)31×85×135 質量(kg)0.39 定格入力電圧(V)AC100 容量(W)30 最大入力電圧(V)AC132/DC175 最大出力電圧(V)DC+5.25(CH1)、DC+15.5(CH2)、DC-15.5(CH3) 最大出力電流(A)3(CH1)、0.5(CH2)、0.5(CH3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする