AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3) 容量(W)16 注文コード76720088 品番WRM01X
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格出力電圧・容量など12種類から選べます 他の種類を見る

AC100/200V自動切替設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ

定格出力電力(W)16 入力電圧(V)AC85〜264/DC110〜350 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3) 定格出力電流(A)2(CH1)、0.3(CH2)、0.2(CH3) 端子形状ねじ端子 出力数マルチ3ch 寸法(mm)33.5×97×98.5(端子台含まず) 質量(kg)0.32 定格入力電圧(V)AC115〜230 容量(W)16 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC264/DC350 最大出力電圧(V)DC+5.15(CH1)、DC+12.5(CH2)、DC-12.5(CH3) 最大出力電流(A)2(CH1)、0.3(CH2)、0.2(CH3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする