AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 容量(W)25.5 注文コード76720115 品番WRA04X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,470 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格出力電圧・容量など12種類から選べます 他の種類を見る

AC100/200V自動切替設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ

定格出力電力(W)25.5 入力電圧(V)AC85〜264/DC110〜350 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 定格出力電流(A)0.2〜3(CH1)、0.35(CH2)、0.35(CH3) 端子形状ねじ端子 出力数マルチ3ch 寸法(mm)33.5×97×111.5(端子台含まず) 質量(kg)0.42 定格入力電圧(V)AC100〜240 容量(W)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC264/DC350 最大出力電圧(V)DC+5.15(CH1)、DC+15.8(CH2)、DC-15.8(CH3) 最大出力電流(A)3(CH1)、0.35(CH2)、0.35(CH3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする