定格出力電力(W)61
入力電圧(V)AC85〜132/DC110〜175
定格出力電圧(V)DC5(CH1)、DC24(CH2)
定格出力電流(A)5(CH1)、1.5(CH2)、ピーク2(CH2)
端子形状ねじ端子
出力数マルチ2ch
寸法(mm)37×97×159(端子台含まず)
質量(kg)0.42
定格入力電圧(V)AC100
容量(W)73
最大入力電圧(V)AC132/DC175
最大出力電圧(V)DC5.5(CH1)、DC26.4(CH2)
最大出力電流(A)5(CH1)、2(CH2)