AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC5(CH1)、DC12(CH2) 容量(W)73 注文コード76720167 品番ERB24HWA
参考基準価格(税別)¥18,850 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格出力電圧・容量など7種類から選べます 他の種類を見る

AC100V入力専用設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました

定格出力電力(W)61 入力電圧(V)AC85〜132/DC110〜175 定格出力電圧(V)DC5(CH1)、DC12(CH2) 定格出力電流(A)5(CH1)、3(CH2)、ピーク4(CH2) 端子形状ねじ端子 出力数マルチ2ch 寸法(mm)37×97×159(端子台含まず) 質量(kg)0.37 定格入力電圧(V)AC100 容量(W)73 最大入力電圧(V)AC132/DC175 最大出力電圧(V)DC5.5(CH1)、DC13.2(CH2) 最大出力電流(A)5(CH1)、4(CH2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする