定格出力電力(W)33
入力電圧(V)AC85〜132/DC110〜175
定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)
定格出力電流(A)0.5〜3(CH1)、1.2(CH2)、0.3(CH3)
端子形状ねじ端子
出力数マルチ3ch
寸法(mm)38×97×154(端子台含まず)
質量(kg)0.44
定格入力電圧(V)AC100
容量(W)33
最大入力電圧(V)AC132/DC175
最大出力電圧(V)DC+5.15(CH1)、DC+12.4(CH2)、DC-12.4(CH3)
最大出力電流(A)3(CH1)、1.2(CH2)、0.3(CH3)