AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 容量(W)30 注文コード76720219 品番ERT04A
参考基準価格(税別)¥19,520 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格出力電圧・容量など7種類から選べます 他の種類を見る

AC100V入力専用設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました

定格出力電力(W)30 入力電圧(V)AC85〜132/DC110〜175 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 定格出力電流(A)0.5〜3(CH1)、0.5(CH2)、0.5(CH3) 端子形状ねじ端子 出力数マルチ3ch 寸法(mm)38×97×154(端子台含まず) 質量(kg)0.44 定格入力電圧(V)AC100 容量(W)30 最大入力電圧(V)AC132/DC175 最大出力電圧(V)DC+5.15(CH1)、DC+15.5(CH2)、DC-15.5(CH3) 最大出力電流(A)3(CH1)、0.5(CH2)、0.5(CH3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする